Souvent achetés ensemble
Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Model #600 Aristocrat est un lutrin audacieux de style exécutif, idéal pour les salles de conférence, de formation et de réunion formelles. Les armoires de haute qualité sont en stratifié thermofusible à grain de bois, accentuées par une bordure en T attrayante et disposent de quatre roulettes faciles à rouler dissimulées (deux à verrouillage) pour une mobilité en douceur. Une étagère coulissante de 16 po x 15 po montée sur le côté (capacité de poids de 35 lb) se trouve sur le côté droit du présentateur pour l’équipement audiovisuel ou d’autres besoins de présentation. Les deux étagères intégrées de 23,5 « x 18 » de l’Aristocrat offrent un grand espace de rangement. Navires prêts pour un assemblage facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 étagères intégrées
- 1 Étagère coulissante
- Étagère coulissante Wt. Capacité: 35 Lbs.
- Noyau de bois en panneaux de particules
- Surface résistante aux rayures durables
- Bordure attrayante en T-Mold
- Équipé de quatre roulettes à roulis, deux verrouillages
- Assemblage requis
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Marque Oklahoma Sound
- Assemblage requis Oui
- Roulettes/Glisses/Roues Roulettes
- Description Non-son pupitre
- Matériau MDF
- Style Grain de bois
- Numéro de référence du fabricant 600-MO
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support d’enceinte réglable - acajou
Article nº : B197466
Pas encore évalué
285,95 $
Global Industrial™ Supreme Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 3' Noir
Article nº : B2395847
Pas encore évalué
369,95 $
Pupitre de conférence, chêne moyen
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires