Prix : 4 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 15HP,1765RPM,3PH,60HZ,254TC,0936M,TEFC,F
Caractéristiques :
Pompes, ventilateurs, compresseurs, ventilateurs, machines-outils, convoyeurs et beaucoup d’applications nécessitant une puissance de 575 volts.
Caractéristiques :
- 1,15 facteur de Service
- Roulement à billes fin positivement verrouillée en voiture
- Rotors dynamiquement équilibrés
Pompes, ventilateurs, compresseurs, ventilateurs, machines-outils, convoyeurs et beaucoup d’applications nécessitant une puissance de 575 volts.
Poids &Dimensions
- Dimension C 23,78 po (60,4 cm)
- Poids 238
Détails du produit
- Facteur de puissance 82
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1765 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code H
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 575 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6208
- Cadre 254TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 92,4
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 14,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1765 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CEM2333T-5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
Codeur pour moteur Baldor-Reliancer CEM2333T-5, 15 HP, 1765 tr/min, 3 PH, 60 Hz, 254 régulateur de traction, 0936 M, à ventilation extérieure, F
4569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires