Prix : 12,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Phosphatage tête empêche la corrosion. Double traitement thermique tête en acier forgé. Futée avec coins en métal et bois de verrouiller la tête et de traiter ensemble. Poignée de chêne offre excellente résistance aux chocs.
Poids &Dimensions
- Poids de la tête 12 oz lb
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Chêne
- Marque Urrea
- Numéro de référence du fabricant 1312PN
Conformité et certifications
- Certifications FÉDÉRAL : GGG-H-86C, ASME B107.53, NMX-O-103
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
46,95 $
Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501202
89,95 $
Wilton 21030 B.A.S.H.® 10lb. Tête 30" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501207
Pas encore évalué
206,95 $
Urrea Ball Pein Hammer, 1312PN, 14" L, 12 Oz
12,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires