Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- Simple et rapide à engrenages Réglage carte guide pour maintenir le parallélisme et assurer la configuration exacte
- Bas et dessus en aluminium
- Zéro de flexion de guides cartes avec acier renforçant la prise en charge et moulé côtes
- Modèle standard de ABS (N) tolère 60° C, ainsi que des modèles en option 120° c (M) et 200° C (H)
- Résistivité de surface de 10-4 à 10-6 ohm/cm
- Butée amovible
- Poignées de transport en haut et en bas
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 18-1/8 po (46,04 cm)
- Largeur de mesure du PCB 50 à 390mm
- PCB Mesure Largeur Max 390mm W
- Hauteur 22-7/16 po (56,99 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
Détails du produit
- Tolérance à la température 60° C
- Assemblage requis Oui
- Capacité 50 PCB
- Type Réglage de la vitesse
- Quantité par paquet 1
- Marque Fancort
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant B0108GN
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110301
Pas encore évalué
204,75 $
Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 2-3/4"L x 2-3/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110382
Pas encore évalué
23,95 $
Protektive Pak 37455 statique dissipatif mousse, à l’intérieur de 18-3/8" L x 14-3/4" W 1/4 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110959
Pas encore évalué
110,00 $
Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1531756
Pas encore évalué
174,75 $
Quantique conductrice grille multiple conteneur - DG92035CO, 16-1/2" L x 10-7/8" W x 3-1/2 « H, noir, qté par paquet : 12
Article nº : 334205
Pas encore évalué
419,40 $
Fancort BG série vitesse réglable porte-revues, 18-1/8" W x 21 H « D x 22-7/16"
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires