Souvent achetés ensemble
Prix : 239,95 $
Les clients ont également été consultés
Unités de démarrage époxy noir disposent d’une finition attrayante, robuste et abordable, idéale pour les bureaux, les magasins de détail, les entrepôts et plus encore. Cette étagère en fil époxy est NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Unité de démarrage comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères en fil et en plastique sur les manches pour sécuriser les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 messages, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 86 in (218,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Époxy noir
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 14488B
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
72,95 $
Nexel® Crochets S époxy noir (Pkg de 12)
Article nº : 189372BK
Pas encore évalué
11,25 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
19,50 $
Nexel® Diviseur époxy noir, 14"P x 8"H
Article nº : B2378899
Pas encore évalué
9,90 $
Nexel® Rebord en fil époxy noir, 14"L x 4"H
Article nº : AL414B
Pas encore évalué
6,90 $
Nexel® WS1448B Étagère de bouteille de vin 48 « L x 14 « W Époxy noir
Article nº : B2378908
Pas encore évalué
54,95 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 48 po L x 14 po P x 86 po H
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange