Prix : 939,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 939,00 $ ch.
- Achetez 6-10 889,00 $ ch.
- Acheter 11+ 869,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Encastré Specimen Pass-Thru Cabinet fournit un passage commode pour prélèvement d’échantillons de patient zone au laboratoire. Idéal pour une utilisation dans les hôpitaux, les soins de santé et les installations de logement. Construction résistant à la corrosion en acier inoxydable avec une finition satinée. Mécanisme de verrouillage empêche les deux portes d’être ouvertes en même temps. Comprend des portes autofermantes et un plateau de déversement amovible en acier inoxydable. Fournir un mur rugueux encadré ouvrant 11-1/2" de large x 10-7/8" de haut (290 x 275mm). L'épaisseur du mur peut être de 3" à 5-3/4" (75 à 145mm).
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 12-1/16 po (30,64 cm)
- Dimensions de l’ouverture murale 11-1/2" W x 10-7/8" H
- Épaisseur de paroi 3 à 5-3/4 in
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Description Encastrés spécimen ampli Cabinet
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de verrou Tirer sur le bouton
- Marque Bobrick
- Matériau Acier inoxydable
- Type de base Support mural
- Style Encastré
- Numéro de référence du fabricant B-505
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
220,95 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Économisez 394,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
Article nº : 670148
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
545,00 $
comparer les élémentsBobrick® encastré spécimen ampli Cabinet, Satin
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires