Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bon 20oz Marteau de brique en acier solide
Tête & arbre sont forgés d’une seule pièce d’acier à haut carbone ; Populaire de conception principale est équipée d’une poignée profilée antidérapante vinyle ; Pull apart capacité dépasse les spécifications ANSI : B173,6 ; Visage & tranchant sont trempés pour la force supplémentaire ; Portez toujours des lunettes de protection lors de l’utilisation de marteaux
Tête & arbre sont forgés d’une seule pièce d’acier à haut carbone ; Populaire de conception principale est équipée d’une poignée profilée antidérapante vinyle ; Pull apart capacité dépasse les spécifications ANSI : B173,6 ; Visage & tranchant sont trempés pour la force supplémentaire ; Portez toujours des lunettes de protection lors de l’utilisation de marteaux
Poids &Dimensions
- Poids 20 oz
Détails du produit
- Marque Bon Tool
- Description Marteau de brique
- Matériau En acier massif
- Type de handle Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
46,95 $
Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501202
89,95 $
Wilton 21030 B.A.S.H.® 10lb. Tête 30" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501207
Pas encore évalué
206,95 $
Bon 20oz Marteau de brique en acier solide
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires