Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kool-It KBSR-2 Réfrigérateur à montage inférieur - Double Porte 42,8 Pi³ Argent

Kool-It 2 KBSR réfrigérateur à congélateur inférieur-porte Double 42,8 pi³ Silver

Article nº : WBB897295

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7 689,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Turbo Air M3R24-1-N porte pleine réfrigérateur 24 pi3 en acier

Turbo Air M3R24-1-N porte pleine réfrigérateur 24 pi3 en acier

Turbo Air MSR-49G-2 verre porte réfrigérateur 49 pi³ acier

Turbo Air MSR-49G-2 verre porte réfrigérateur 49 pi³ acier

Réfrigérateur Hoshizaki, deux sections verticales, portes entièrement vitrées

Réfrigérateur Hoshizaki, deux sections verticales, portes entièrement vitrées

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

La Kool-It fond monter 2-Section Reach-réfrigérateur a 2 portes en acier inoxydable massif. L’unité comprend six étagères pouvant accueillir des plaques pleine grandeur. Comprend des roulettes résistantes 4" w / 2 freins avant. Le réfrigérateur monté en bas est ETL / ETL Sanitation, classé Energy Star®.

Conception durable
  • Acier inoxydable intérieur & extérieur
  • 3 étagères en fil revêtues de PE réglables en hauteur, robustes
  • Éclairage intérieur LED
  • Affichage digital de la température
  • Serrures de porte avec clés
  • Installation simple du plug-in
  • Section de compresseur à montage inférieur surdimensionnée


  • Économe en énergie
  • Conçu pour la mobilité, fiabilité & efficacité dans les cuisines commerciales
  • Certifié ETL & Energy Star garantissant des normes de qualité et d’efficacité énergétique
  • Système de dégivrage automatique
  • Système de commande numérique de la température


  • Qualité supérieure
  • Portes à fermeture automatique avec fonction ouverte séjour
  • Joints serrés avec garniture vinyle magnétique
  • L’alerte de porte ouverte émet un bip lorsque la porte est ouverte pendant 3 minutes
  • Corps en polyuréthane haute densité en place expansée, sans CFC
  • Grand évaporateur & condenseur pour rapide refroidissement et une plus grande efficacité
  • Bas Mont compresseur fournit des économies d’énergie et de la facilité de service


Poids &Dimensions

  • Largeur 53,98 po (137,11 cm)
  • Profondeur 32,75 po (83,19 cm)
  • Hauteur 82,7 po (210,06 cm)

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Description Réfrigérateur à montage inférieur - Double Porte
  • Nombre de tablettes 6
  • Puissances en chevaux 1/4 HP
  • Plage de température 33 à 39 ° F
  • Capacité 42,8 ft³
  • Ampérage 2,4 A
  • Puissance du compresseur 1/4 HP
  • Phase 1
  • Nombre de portes 2
  • Marque Kool-It
  • Matériau Acier inoxydable
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant KBSR-2
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 3 ans

Conformité et certifications

  • Label Energy Star Oui
  • Certifications ETL
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : RUTHIE

    Date de : Avril 23, 2019

    RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE SOOR
    Votre commentaire :
    CE RÉFRIGÉRATEUR EST CAPABLE DE CONTENIR N’IMPORTE QUEL PRODUIT RÉFRIGÉRÉ. LA FRAÎCHEUR EST FORMIDABLE.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 4 283,00 $ avec ce produit comparable

Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes pleines, 47 pi³

Article nº : 243008

(4)

Disponible autour du 09/07/2024

3 406,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kool-It KBSR-2 Réfrigérateur à montage inférieur - Double Porte 42,8 Pi³ Argent

Kool-It 2 KBSR réfrigérateur à congélateur inférieur-porte Double 42,8 pi³ Silver

Article nº : WBB897295