Prix : 3 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour accès au toit, quai de chargement ou de la mezzanine. Barreaux est 18" large x 3/4" en acier massif de diamètre, espacés 12" apart. Les longerons robustes 2-1/2 "x 3/8" en acier plat et 7" stand hors parenthèses. Construction soudée. Marcher à travers échelles à crinoline offrent une sécurité supplémentaire.
Note : Les échelles d’accès fixes sont disponibles avec des gardes en option. S’il vous plaît appelez pour plus de détails.
Note : Les échelles d’accès fixes sont disponibles avec des gardes en option. S’il vous plaît appelez pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 18 pi (5,49 m)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Poids 399 lbs (181,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Avec cage
- Marque Tri-Arc
- Nombre d’étapes 19
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WLFC1219-Y
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fixe porte échelle en acier pour l’entrée sur échelle fixe, sécurité jaune - OPFS03-Y
Article nº : B2245841
Pas encore évalué
539,00 $
Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
Article nº : 713158
Pas encore évalué
455,95 $
Échelle fixe à cage en acier WLFC1219-Y, 19 échelons, jaune
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires