Souvent achetés ensemble
Prix : 1 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le MRX2000E simple porte Pharmacy Safe est idéal pour les endroits limités dans l’espace. Avec une largeur mince de 14", il peut s’adapter dans la plupart des endroits standard coffres-forts & casiers ne peut pas, pourtant, offre 5 pi cu. d’espace de rangement intérieur. corps robuste en acier de calibre 11 et une porte tenue par des charnières inviolables de qualité commerciale. Protégé d’une serrure électronique AD Securam ESCL-0601. Comprend 7 étagères pharmacie blanc couleur pour correspondre à l’intérieur de votre pharmacie. Il a 4 préalablement percé trous pour la fixation facile et 4 trous prépercés au dos pour mur ancrage robuste deadbar empêche le retrait de la porte au cours de la tentative d’entrée par effraction. Cinq 3/4" diamètre solide en acier direct boulons de verrouillage. Comprend 9V batterie.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Largeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur intérieure 59-3/4 po (151,77 cm)
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
- Échelle de hauteur 51 à 60 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 7
- Type de handle Poignée en L
- Nombre de portes 1
- Type Pharmacie Safe
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 25 lbs (11,36 kg)
- Capacité 5 pi³ (.14 cu.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 8
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Porte pleine
- Numéro de référence du fabricant MRX2000E
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
Article nº : 500874
59,95 $
559,00 $
Mesa pharmacie Compact sécurisé sécurité MRX2000E - porte simple w / Digital Lock 14 "W x 10-3/4 « D x 60 » H, blanc
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires