Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Faite d’une seule pièce de fort impact polyuréthane, résistant aux produits chimiques. Tête rempli de grenaille d’acier est plus lourd. Ne pas rebondir ou dégagent des étincelles. N’endommage pas les surfaces. Plus résistant aux coupures, entailles et à l’abrasion que les marteaux en caoutchouc. Faces planes livrent grèves mieux. Poignée anti-dérapant. Bas de manche dispose d’un embout large pour empêcher l’outil de glisser des mains. Idéal pour tout type d’application.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la face 3-1/8 po (7,94 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Longueur 36-1/2 po (92,71 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Polyuréthanne
- Marque Urrea
- Numéro de référence du fabricant 1439DB
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
46,95 $
Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501202
89,95 $
Wilton 21030 B.A.S.H.® 10lb. Tête 30" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501207
Pas encore évalué
206,95 $
Urrea coup mort Impact Sledge Hammer, 1439DB, 36-1/2" manche longue, polyuréthane, 12 Lb
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires