Souvent achetés ensemble
Prix : 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chauffe et accélère les flux de matières visqueuses. Moyen idéal pour en toute sécurité et rapidement chauffer ou fondre une grande variété de graisses, huiles, graisses, plastique, adhésifs, etc.. La bande en acier aluminisée résistant à la rouille entoure idéalement tout métal fût ou seau. Le loquet de tension à ressort facile à allumer et à éteindre maintient la surface de chauffage verrouillée en contact étroit avec le récipient pour un chauffage rapide et efficace à température contrôlée. Cordon d’alimentation de 6 pieds avec fiche à 3 conducteurs pour la mise à la terre. Modèles de 1920 et 3000 watts branchez-les sur des prises uniques Spéciales Hubbell. Ne pas utiliser avec des matières volatiles. Chauffage plus rapide se fera à l’aide de deux ou plusieurs appareils de chauffage.
*Contrôle du thermostat: Le thermostat détecte la température, la chaleur préréglée. 240 volts 1 phases/14 ampères. Trois wattage nominal par paramètres thermostat (haut, moyen, bas). Néon voyant indique quand l’appareil est allumé. UL et CSA certifié.
*Contrôle du thermostat: Le thermostat détecte la température, la chaleur préréglée. 240 volts 1 phases/14 ampères. Trois wattage nominal par paramètres thermostat (haut, moyen, bas). Néon voyant indique quand l’appareil est allumé. UL et CSA certifié.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 dans
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Longueur 24 dans
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Diamètre 22-1/2 po (57,15 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 0,75 / 1,5 / 3 kW
- Assemblage requis Oui
- Watts faible 750 W
- Plage de température 200-400 °F
- Ampérage 14 A
- Puissance en watts 750/1500/3000 W
- Type Chauffage de couverture à température réglable
- Pour une utilisation avec Fûts en acier
- Matériau Acier
- Type de fiche NEMA 6-15
- Tension 240 V
- Description Radiateur de tambour
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Watts Moyen 1500 W
- Watts haute 3000 W
- Watts 750 / 1500 / 3000 W
- Marque Expo d’ingénierie
- Température maximale 400 ° F
- Numéro de référence du fabricant TRX-55-H-240
- Couleur Gris
- Température mine 200 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
⚌
- Listées par laboratoire de l’assureur.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
Chauffe-tambour pour tambour en acier de 55 gallons, 200-400°F, 240V
735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires