Souvent achetés ensemble
Prix initial : 299,95 $
Prix en solde : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les appareils de chauffage au gaz propane portatifs Dyna-Glo&8482; Workhorse série 40 000 BTU sont une solution de chauffage simple, mais efficace, pour les zones d’un peu moins de 1 000 pieds carrés. Le système d’allumage piézoélectrique infaillible associé à notre régulateur et à notre tuyau faciles à connecter permet d’alimenter et de démarrer votre appareil de chauffage sans effort. Fonctions réglables chauffent angles pour diriger la chaleur où vous en avez le plus besoin. Système de basse pression permet BTU cohérente dans des températures les plus froides. Le temps d’exécution en heures varie en fonction de la taille du réservoir. Reportez-vous au manuel. Au réglage de chaleur le plus élevé pour un réservoir de 20 lb 11 heures. pour 40 lb de réservoir 22 heures. et pour 100 lb de réservoir 54 heures. (Bouteille de propane vendu séparément). Pas pour une utilisation dans les zones de vie résidentielle ou dans des endroits mal aérés. Ventilation adéquate requise pendant le fonctionnement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Protection contre l’arrêt automatique contre la surchauffe
- Régulateur 10' et ensemble tuyau
- Construction robuste et robuste
- Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/8 po (20,64 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Zone de couverture 940 ft²
- Longueur du tuyau 10 pi (3,05 m)
- Longueur 19-5/16 po (49,05 cm)
- Taille de cylindre requise 20 à 100 lbs
- Consommation de carburant 1,9 pi³/h
Détails du produit
- Ampérage 0,68 A
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 0,68 A
- Matériau Acier
- BTU 40000
- Type de carburant Au propane
- CFM 300 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 40000
- Comprend Régulateur & tuyau souple
- Marque Dyna-Glo
- Type d’allumage Piezo
- Numéro de référence du fabricant LPFA40WH
- Fonctionnalités Auto arrêt Protection de surchauffe
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 125000 BTU
Article nº : 246125
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
404,95 $
comparer les élémentsDyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 40000 BTU
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires