Prix : 3 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Compresseur robuste avec cylindres en fonte
- « V » conception minimise les vibrations, améliore le refroidissement compresseur et prolonge la vie
- Cylindres individuels et amovibles pour un fonctionnement plus fluide et refroidisseur
- Heavy Duty pressostat commande marche/arrêt a
- Thermiquement Hp Protected5 Hp et 7,5 monophasé, trois Phase208/230/460 volts ou trois Phase 575 Volt electric Motors
- Filtres à Air métallique avec fonction « Auto Drop »
- Vidange d’huile commode sur le devant de l’unité
- 80 Asmeregistered de gallons, 200Psig Rating
- Simple vue huile jauge
- Haute efficacité Reed valves pour une performance maximale
- Évacuation de la chaleur efficace de poulie-ventilateur pour refroidisseur en cours d’exécution et durée de vie
- Protège-courroie de métal robuste
- Soupape d’échappement inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Poids 450 lbs (204,55 kg)
- Taille du réservoir 80 gal (302,83 l)
- Sortie du réservoir 1 po
- Longueur 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Bi-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Oui
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Vertical
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 18 CFM
- Tension 208-230 V
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 5 HP
- Max PSI lb/po2 200
- Phase 1
- Marque Eagle
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant 5180V2-CS
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ASME
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
EMAX Smart Oil - Air Cooled Engine Whisper Blue Synthetic- Gallon
Article nº : B2339160
Pas encore évalué
179,95 $
Eagle EA3/8 x 50-B 3/8 "x 50' 300 PSI hybrides polymère météo basse pression Air/eau tuyau
Article nº : 410514
Pas encore évalué
94,95 $
Global Industrial™ sécheur d’air réfrigéré, 30 CFM, 1 phases, 115V
Article nº : B2811239
Pas encore évalué
3 879,00 $
Sioux Tools 1/4 » Impact Wrench w/70 Ft-lbs Max Torque Double Dog Impact &1/4 » Quick Change Shank
Article nº : B2680304
Pas encore évalué
839,00 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 350
Article nº : 133705
Pas encore évalué
229,95 $
2 015,00 $
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
755,00 $
Eagle 5180V2-CS, 5 HP, compresseur bi-étagé, 80 gallons, Vertical, 200 lb/po2, 18 pi3/min, 1 Phase 208-230V
3799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires