Prix : 2 269,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 269,00 .
- Achetez 6-11 2 149,00 .
- Acheter 12+ 2 079,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tous les grands traits de notre réglable hauteur palette penderie Mobile avec une poignée supplémentaire pour facilement déplacer des palettes sans avoir besoin d’un chariot élévateur. calibre 12 tablier solide plate-forme est réglable entre 24" et élevé par incréments de 34" pour optimiser la hauteur ergonomique de flexion et de levage de 2". Tablette inférieure solide pour un stockage supplémentaire. 6" roulettes pivotantes avec roues phénoliques. Verrous double étage maintiennent l’appareil en place lorsque le chargement et le déchargement. Construction en acier soudée est poudre enduite pour la longévité. Bateaux entièrement assemblés.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Hauteur 38 - 48 pouces
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur du pont 38 - 48 pouces
- Poids 255 lbs (115,91 kg)
Détails du produit
- Type de pont Pont solide
- Description Réglable en hauteur pour palettes 48 x 48
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée en boucle
- Type d’étagère Barre d’État
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Transporteur de palettes et de conteneurs
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 2PDSEH48-6PH2FL
- Type de roue Pivotant 4
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
109,95 $
Giant® peu ergonomiques Adj. hauteur palette Stand avec poignée 2PDSEH48-6PH2FL 48 x 48 pont solide
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires