Prix : 1 115,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Présenter comme un dirigeant la présentation mobile multifonctionnel stand se double d’un chariot-boissons. Le grand 28" W x 18-5/8" surface de présentation D dispose d’un plateau de crayon et d’une 2-5/8 « H confinement lèvre avec un compartiment ouvert ci-dessous. Verrouillage des portes doubles caractéristiques armoire avec une étagère intérieure réglable hauteur pour stocker le matériel de présentation ou éléments de service alimentaire. Mobile sur 4 roulettes pivotantes (deux cadenas). 3/4" meubles grade bois construction de qualité. Facilité de montage avec des fixations de la came de verrouillage. Finition acajou.
Made in USA.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 40-3/4 po (103,51 cm)
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
Détails du produit
- Marque Safco
- pays Made in USA
- Assemblage requis Oui
- Description Stand de présentation exécutive - acajou
- Roulettes/Glisses/Roues Roulettes
- Matériau Panneau de particules meubles Grade
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Supreme Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 3' Noir
Article nº : B2395847
Pas encore évalué
365,95 $
Support d’enceinte réglable - acajou
Article nº : B197466
Pas encore évalué
279,95 $
279,95 $
Stand de présentation exécutive - acajou
1115,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires