Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Adapté pour ventilation commerciale et installations résidentielles, y compris la hotte de cuisine d’échappement des applications.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Taille du conduit 6 in (15,24 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 6 in (15,24 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 11-3/8 po (28,89 cm)
Détails du produit
- Pression statique maximale 1,88
- Ampérage 0,68 A
- TR/MIN 2700 rpm
- Puissance en watts 72 W
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier galvanisé
- Gamme haute t/mn 2000-3000 rpm
- T/mn élevé 2 700 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 303 CFM
- Tension 120 V
- CFM haute 303 CFM
- Watts 72 W
- Gamme d’amplis 0-1 A
- Marque Fantech
- Numéro de référence du fabricant FG6
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications Energy Star
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Richard Hetzler
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Y at-il une plage de températures pour ce ventilateur ?
Question posée par : Richard, 07, 2015 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 07, 2015
la rage de température-20 degrés pour un max de 140 degrés Farentheight
-
Économisez 100,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Ventilateur de conduit en ligne en acier galvanisé de 6 po avec cote Energy Star
Article nº : 292656
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
329,95 $
comparer les élémentsVentilateur de conduit en ligne de 6 po à boîtier métallique, 303 pi³/min
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit