Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fantech Inline 6 « Ventilateur de conduit centrifuge Boîtier métallique - 418 CFM
Adapté pour ventilation commerciale et installations résidentielles, y compris la hotte de cuisine d’échappement des applications.
Adapté pour ventilation commerciale et installations résidentielles, y compris la hotte de cuisine d’échappement des applications.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/8 po (33,34 cm)
- Taille du conduit 6 in (15,24 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 6 in (15,24 cm)
- Longueur 6-5/8 po (16,83 cm)
- Hauteur 13-1/8 po (33,34 cm)
Détails du produit
- Pression statique maximale 2,1
- Ampérage 1,02 A
- TR/MIN 2350 rpm
- Puissance en watts 120 W
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier galvanisé
- Gamme haute t/mn 2000-3000 rpm
- T/mn élevé 2 350 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 418 CFM
- Tension 120 V
- CFM haute 418 CFM
- Watts 120 W
- Gamme d’amplis 1-2 A
- Marque Fantech
- Numéro de référence du fabricant FG6M
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications Energy Star
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 179,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Ventilateur de conduit en ligne en acier galvanisé de 6 po avec cote Energy Star
Article nº : 292656
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
329,95 $
comparer les élémentsVentilateur de conduit en ligne de 6 po à boîtier métallique, 418 pi³/min
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit