Prix : 1 879,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 879,00 .
- Achetez 6-10 1 769,00 .
- Acheter 11+ 1 719,00 .
Les clients ont également été consultés
Les armoires inflammables respectent ou dépassent le code nFPA des liquides inflammables #30 et la norme 1 910,106 de l'OSHA pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III. FM approuvé. La construction entièrement soudée fournit la force supplémentaire et l'armoire de 18 jauges avec la porte de 14 jauge. offre une protection contre l'incendie supplémentaire. La conception à double paroi de ces armoires inflammables permet de 1-1/2" isolant entrefer et double 2" bouches d’aération qui se connectent pour échappement pour maintenir une température sécuritaire. Intégré à la terre de connecteur et pieds de nivellement. étagères de 350 lb capacité ajuster facilement sur centres de 2-1/2". La porte est équipée de deux charnières 4" avec goupilles en laiton robuste et disposent d’un rebord anti-gouttes, une poignée de paddle affleurant avec 3 point de verrouillage et un avertissement trilingue très visible. De verrouillage s’enclenche lorsque la porte est fermée sans rotation de la poignée. Ce manuel Fermez la porte simple. modèle ne se ferme pas automatiquement - porte ne loquet quand ils sont fermés manuellement. Poignée de porte affleurante empêche les passants d’attraper ou de cogner. Les armoires inflammables sont finies avec une couche de poudre jaune et des bords de rayon caractéristiques pour des raisons de sécurité. Garantie limitée de 10 ans.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Calibre 14 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 1
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Slimline
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 60 gal (227,12 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Numéro de référence du fabricant 237766
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, OSHA
- Respecte le code de liquide inflammable #30 National Fire Protection Association.
- Rencontre de l’Occupational Safety and Health Administration standard 1910.106.
- Approuvés par Factory Mutual System.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Étagères supplémentaires sont disponibles pour cet appareil.
Question posée par : RICK, 13, 2017 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Rick, sans étagères malheureusement supplémentaires ne sont pas disponibles pour cette unité. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
Article nº : 237607
Pas encore évalué
2 835,00 $
Global Industrial™ Stackable Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 6 Gal.,23"Wx18"Dx22"H
Article nº : 240966
Pas encore évalué
985,00 $
Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
Article nº : 270255
Pas encore évalué
1 347,00 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
Article nº : 316067
Pas encore évalué
1 580,00 $
Justrite® sécurité pouvez taper j’ai - un Gallon en acier galvanisé, rouge, 7110100
Article nº : 420200
Pas encore évalué
86,95 $
Sécurité I - pouvez taper deux gallons acier galvanisé, 7120100
Article nº : 420204
Pas encore évalué
93,95 $
245,95 $
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 60 Gallon, 23"Wx34"Dx65"H
1879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires