Souvent achetés ensemble
Prix : 189,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grade à usage général, ruban de masquage à adhérence moyenne-élevée pour le regroupement, l’emballage, la tenue, l’épissage, le masquage et l’étiquetage pour la maison, l’école et l’industrie. Un ruban de masquage économique, CP 101 offre de bonnes performances, un bâton rapide et une puissance de maintien sur une variété de surfaces.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Ruban de masquage de qualité à usage général
- Adhérence moyenne-élevée
- Bon bâton rapide et maintien de la puissance sur une variété de substrats, y compris le carton
- Économique
- Support en papier crêpe flexible
- Adhésif mélangé à base de caoutchouc
Poids &Dimensions
- Largeur 1,88 po (4,78 cm)
- Résistance à la traction 18 lbs/po psi
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur 4,9 mils mil
Détails du produit
- Type Ruban adhésif de masquage
- Plage de température de service 60 F - 150 F
- Marque Shurtape
- Quantité par paquet 24
- Droit de bande Grade à usage général
- Série CP 101
- Matériau Papier crêpe
- Numéro de référence du fabricant 201988
- Pourcentage d’allongement 9,5 %
- Couleur Naturel
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24
Article nº : B1142417
Pas encore évalué
240,00 $
Shurtape® Usage Général, Ruban de Masquage à adhérence moyenne-haute, Naturel, 48mm x 55m - Boîtier de 24
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires