Souvent achetés ensemble
Prix : 3 919,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 919,00 .
- Achetez 6-10 3 699,00 .
- Acheter 11+ 3 585,00 .
Les clients ont également été consultés
Global™ 12-Gauge Heavy-Duty Cabinet est fabriqué à partir d'acier à haute résistance pour une durabilité durable et un soutien structurel. Boulon-dans armoires étagères ajuster sur 2-1/2" centres pour accueillir les différents points de tailles. Portes se sur feuille de calibre 7 charnières pour empêcher la torsion et le relâchement. Armoire de stockage comprend trois points fonte d’acier verrouillage de poignée avec 3/8" tiges de diamètre et hasp de cadenas pour une sécurité maximale pour l’équipement valable (cadenas non inclus). 6" boîte style jambes acceptent les fourches pour mobilité et incluent les trous de montage à la traîne aux étages. Finition de manteau de poudre texturé offre une protection durable. La taille globale est 60 po l x 24 po x P x 78 po H. La quantité en rayon est 4. La finition de couleur est Gris.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 650 lbs (295,45 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 5
- Type Meuble de rangement
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Type de base Pieds chariots élévateurs
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1650 lbs (750 kg)
- Numéro de référence du fabricant B2169506
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tim
Date de : Juin 21, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
Article nº : 298448BL
Pas encore évalué
3 169,00 $
Armoire de rangement de comptoir à haute hauteur Global Industrial™ Heavy Duty, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 36 po H, gris
Article nº : B2169501
Pas encore évalué
1 335,00 $
Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 60 po L x 24 po P x 78 po H, gris
3919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires