Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris

Article nº : WBB2169507

(6)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
  • Global Industrial™ General Security Laminated Steel Padlock, Pare-chocs et 2 clés, clé différemment

    12,75 $

  • Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 78 po H, gris

    3 385,00 $

  • Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

    255,95 $

Prix : 3 219,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 3 219,00 .
  • Achetez 6-10 3 019,00 .
  • Acheter 11+ 2 929,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 78 po H, gris

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 78 po H, gris

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 66 po H, gris

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 66 po H, gris

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 66 po H, gris

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 66 po H, gris

® Durham Armoire combinée robuste, 48 po L x 24 po P x 78 po H, entièrement soudée, gris

® Durham Armoire combinée robuste, 48 po L x 24 po P x 78 po H, entièrement soudée, gris

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Armoire à hauteur de comptoir industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, grise

Armoire à hauteur de comptoir industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, grise

✓ Poignée de verrouillage à 3 points avec tiges de 3/8 » de diamètre et cadenas hasp inclus
✓ Les étagères s’ajustent sur des centres de 2-1/2 » pour accueillir des articles de différentes tailles
✓ Les pieds de style boîte de 6 » acceptent les fourches pour la mobilité

L’armoire de stockage Industrielle à usage intensif Global™ est fabriquée à partir d’acier à haute résistance pour une durabilité durable et un support structurel. Portes se sur feuille de calibre 7 charnières pour empêcher la torsion et le relâchement. Armoire de stockage comprend trois points fonte d’acier verrouillage de poignée avec 3/8" tiges de diamètre et hasp de cadenas pour une sécurité maximale pour l’équipement valable (cadenas non inclus). 6" boîte style jambes acceptent les fourches pour mobilité et incluent les trous de montage à la traîne aux étages. Finition de manteau de poudre texturé offre une protection durable.

  • La taille totale est de 48 « Lx24 » Dx78 « H
  • Quantité de plateau est 4
  • Poids &Dimensions

    • Largeur 48 in (121,92 cm)
    • Profondeur 24 in (60,96 cm)
    • Hauteur 78 in (198,12 cm)
    • Épaisseur 12 ga

    Détails du produit

    • Nombre d’étagères réglables 4
    • Nombre de tablettes 4
    • Type de handle Levier de
    • Nombre d’étagères fixes 1
    • Type de construction All-Welded
    • Nombre de portes 2
    • Type de verrou Cadenas Hasp
    • Nombre de compartiments 5
    • Type Meuble de rangement
    • Marque Global Industrial
    • Type de porte Solide
    • Type de base Pieds chariots élévateurs
    • Matériau Acier
    • Style Pleine hauteur
    • Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
    • Numéro de référence du fabricant B2169507
    • Couleur Gris
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      6
    • 4 étoile(s)

      0
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Duane

      Date de : Juillet 26, 2020

      Nice
      Votre commentaire :
      Grand, robuste, parfait pour les outils de département d’entretien lourds.
    • Reviewer : DENNIS

      Date de : Juillet 26, 2020

      Casier de rangement bien fait
      Votre commentaire :
      Il s’agit d’un casier de stockage lourd de bonne qualité. Je l’utilise pour stocker mes munitions et mon équipement. Je n’ai pas eu le casier qui a été soudé tout autour. Au lieu de cela, j’ai économisé 500 $ de moins ne pas l’obtenir, mais celui-ci est bon pour moi. Arrivés 2 semaines plus tard comme ils l’ont dit. Il a été expédié sur une palette bien sécurisée sans dommage. Je suis content d’avoir ce casier de rangement. Vaut bien l’argent. Je recommande ce casier pour ceux qui veulent avoir un casier de rangement sécurisé et bien fait.
    • Reviewer : SCOTT

      Date de : Avril 23, 2019

      Très bon produit
      Votre commentaire :
      Bonne qualité
    • Reviewer : SUSAN

      Date de : Avril 23, 2019

      taille idéale
      Votre commentaire :
      Cette armoire est la taille idéale pour nos besoins de stockage.
    • Reviewer : WILLIAM

      Date de : Avril 23, 2019

      Armoires robustes
      Votre commentaire :
      Ces armoires sont grandes, et le prix est le meilleur que j’ai trouvé n’importe où.
    Produit Q et A

    Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

    • Quel est le poids de cet article assemblé?

      Question posée par : Lindsey, 28, 2019 mai

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Mai 28, 2019

        Ce modèle pèse environ 560 lbs. Merci de votre intérêt pour notre produit.

    • J’ai essaye de trouver des étagères supplémentaires pour cette armoire. Quel est le nombre de point ?

      Question posée par : Fred, 24, 2018 mars

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour Fred, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1.888.978.7759 pour plus d’informations. Merci de votre intérêt envers notre produit.

    Accessoires
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris

    Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris

    Article nº : WBB2169507

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant