Souvent achetés ensemble
Prix : 3 385,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 385,00 .
- Achetez 6-10 3 189,00 .
- Acheter 11+ 3 089,00 .
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité d’étagère robuste allant jusqu’à 1900 lb
✓ Système de verrouillage à 3 points
Stockez facilement des quantités lourdes de fournitures dans l’armoire industrielle™ Global Heavy Duty. Cette armoire robuste de calibre 12 est fabriquée à partir d’acier à haute résistance pour une durabilité durable et un soutien structurel. Utilisez-le dans les sous-sols des installations, les garages, les entrepôts et les endroits intérieurs similaires. Boulon-dans armoires étagères ajuster sur 2-1/2" centres pour accueillir les différents points de tailles. Portes se sur feuille de calibre 7 charnières pour empêcher la torsion et le relâchement. Armoire de stockage comprend trois points fonte d’acier verrouillage de poignée avec 3/8" tiges de diamètre et hasp de cadenas pour une sécurité maximale pour l’équipement valable (cadenas non inclus). 6" boîte style jambes acceptent les fourches pour mobilité et incluent les trous de montage à la traîne aux étages. Finition de manteau de poudre texturé offre une protection durable. Dans l’ensemble est de taille 36" Wx24 « Dx78 » H. Quantité de plateau est 4. Finition couleur est gris.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 5
- Type Meuble de rangement
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Type de base Pieds chariots élévateurs
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1900 lbs (863,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant B2169504
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kelly
Date de : Octobre 14, 2021
-
Reviewer : John
Date de : Décembre 19, 2019
Votre commentaire :
Le cabinet le plus robuste que j'ai vu n'est pas une chambre forte ! Il semble grand, fort, 12 jauge en acier, joints soudés, facile à ajuster les étagères, facile à sécuriser, tout ce dont j'aurai besoin et plus encore! -
Reviewer : Manuel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bien construit, facile à ajuster les étagères -
Reviewer : Dino
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ces armoires sont très agréables, très bien construites, très solides, un grand achat
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Combien coûte cette pesée du cabinet
Question posée par : Tom, 03, 2018 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 03, 2018
Bonjour Tom. Ce coffret pèse environ 425 lb je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.
-
-
Bonjour, comment puis-je commander des étagères supplémentaires pour cette armoire ? Merci
Question posée par : Naid, 14, 2018 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Naid, étagères supplémentaires sont disponibles sur commande spéciale par le biais de notre équipe des ventes au 1.888.978.7759. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
Article nº : 298448BL
Pas encore évalué
3 139,00 $
Armoire de rangement de comptoir à haute hauteur Global Industrial™ Heavy Duty, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 36 po H, gris
Article nº : B2169501
Pas encore évalué
1 319,00 $
Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 78 po H, gris
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires