Prix : 632,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® DS18367Z Poly-Z-Brite® Heavy Duty Wire Shelving, 36"W x 18"D x 74"H
Renforts de tube sur le pourtour et au centre de chaque étagère d’offrir une capacité résistante de 1-1000 super fort étagères caractéristiques 1600" carré acier lb par tablette. Étagères ajuster facilement sans outillage ni démontage et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Construction ouverte permet l’arrosage, l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Contient 4 messages avec pieds, étagères 4 et snap-on manches pour fixer les étagères aux postes d’étalement. Inclut NEXGard® , un composant antimicrobien qui protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoque des taches, des odeurs et la dégradation du produit. Garantie limitée de 15 ans contre la rouille et la corrosion NSF approuvé.
Renforts de tube sur le pourtour et au centre de chaque étagère d’offrir une capacité résistante de 1-1000 super fort étagères caractéristiques 1600" carré acier lb par tablette. Étagères ajuster facilement sans outillage ni démontage et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Construction ouverte permet l’arrosage, l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Contient 4 messages avec pieds, étagères 4 et snap-on manches pour fixer les étagères aux postes d’étalement. Inclut NEXGard® , un composant antimicrobien qui protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoque des taches, des odeurs et la dégradation du produit. Garantie limitée de 15 ans contre la rouille et la corrosion NSF approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Robuste
- Type Unité de starter
- Type d’unité Robuste
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 1600 lbs (727,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant DS18367Z
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
149,95 $
EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25
Article nº : B2347666
Pas encore évalué
62,95 $
Nexel® DF1836Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 36"W x 18"D
Article nº : DF1836Z
Pas encore évalué
84,95 $
Nexel® P74Z Poly-Z-Brite® Post 74"H - 4 Pack
Article nº : 711226
Pas encore évalué
135,95 $
20,00 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère métallique robuste Poly-Z-Brite®, démarreur, 36 po L x 18 po P x 74 po H
632,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange