Prix : 2 149,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 149,00 .
- Achetez 6-10 2 029,00 .
- Acheter 11+ 1 965,00 .
Les clients ont également été consultés
Hallowell DuraTough soudée armoires de stockage et de la combinaison sont disponibles dans les poids lourds et Extra lourds modèles pour notre Classic et Galvanite série résistant à la corrosion. Armoires de la série classiques sont fabriqués à partir de premier grade froid roulé feuille en acier. Armoires de la série Galvanite sont fabriqués à partir de recuit acier de feuilles qui, comme un fer-zinc, alliage revêtement appliqué à l’usine fournissant une protection contre les environnements très humide et moites. Heavy Duty armoires sont fabriqués avec la jauge 16 en tôle d’acier et sont entièrement soudés créant une unité rigide et durable. Extra Heavy-Duty armoires sont fabriqués avec la jauge 14 tôle d’acier qui s’étend de 25 % plus épais que 16 jauge offre durabilité MAXIMUM. Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
- Épaisseur 16 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Hauteur comptoir
- Capacité des étagères 1050 lbs (477,27 kg)
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 3
- Marque Hallowell
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant HWG6SC6142 - 2CL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier avec 3 étagères à plateau, 1200 lb. Capacité, 36"L x 24"L x 35"H
Article nº : 800458
Pas encore évalué
619,00 $
Global Industrial Steel Shelving with 60 4"H Plastic Shelf Bins Ivory - 36x18x72-13 Shelves
Article nº : 603445WH
Pas encore évalué
1 199,00 $
Armoire de rangement robuste Hallowell en galvanite DuraTough, calibre 16, 36 po L x 21 po P x 42 po H, gris
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires