Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Le modèle 7261-7271 pour le lavage des yeux et du visage du piédestal doit comprendre un bol vert ABS en plastique de 11 po (27,9 cm), une tête de lavage aXION®MSR doit comporter un débit laminaire directionnel inversé qui permet d’atteindre la vitesse verticale zéro™ fourni par un contrôle intégral de 3,7 gpm de débit, une soupape à billes en laiton plaqué chrome, équipée d’une boule et d’une tige en acier inoxydable, et d’un laiton plaqué chrome en ligne 50 x 50 maille. L'unité doit également inclure 1-1/4" Annexe 40 tuyau et raccords en acier galvanisé à chaud, ainsi que de la fonte enfonte 9" (22,9 cm) de diamètre, couverture de poussière pop-off en plastique jaune pour la tête de lavage des yeux, signe universel, 1/2" inde NPT, et 1-1/ 4" déchets Du TNP.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Taille de l’entrée 1/2 IPS dans
- Diamètre de la tête 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre du bol 11 in (27,94 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
Détails du produit
- Matériau de la poignée de lavage oculaire Aluminium
- Famille de couleurs de bol Vert
- Emplacement de montage Socle de montage
- Description Lavage des yeux/du visage Axion MSR™
- Débit de lavage oculaire 3,7 gal/min
- Matériau du tuyau Chrome laiton chromé
- Type Bassin oculaire
- Matériau de raccord Chrome laiton chromé
- Marque Haws
- Activation du lavage oculaire Pousser la poignée
- Matériau Inox/ABS plastique
- Matériau du bol Plastique ABS
- Nombre de têtes 1
- Numéro de référence du fabricant 7261-7271
- Type de vanne Chrome plaqué laiton séjour ouvert
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- ANSI Certification ANSI Z358,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de postéquipement MSR AXION® Haws®, SP65, yeux/visage lavage vaporisateur
Article nº : B549152
Pas encore évalué
249,95 $
Haws® AXION® MSR, 7611, Single Action escamotable yeux/visage Wash-monté côté l/r du puits
Article nº : B549135
Pas encore évalué
785,00 $
Haws®, 8901RFK, corps d’urgence vaporiser Kit
Article nº : B549127
Pas encore évalué
585,00 $
9 009,00 $
Haws®, 9201EFE, freinage d’urgence pour le poste de lavage oculaire, gal/min 12
Article nº : B549130
Pas encore évalué
1 749,00 $
Haws®, TWB. BREBIS, plomb libre d’urgence thermostatique mitigeur trempé eau système de mélange
Article nº : B549116
Pas encore évalué
3 835,00 $
Économisez 269,05 $ avec ce produit comparable
Station mondiale de lavage oculaire d’urgence industrielle™, montage sur piédestal
Article nº : 708382
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
449,95 $
comparer les élémentsHaws®, 7261-7271, bol en plastique monté yeux/visage Wash AXION® yeux/visage lavage tête de piédestal
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires