Souvent achetés ensemble
Prix : 2 915,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Durham Heavy Duty 12 jauge combinaison w armoire/étagères, 48" W x 24 H « D x 78"
Extra résistant tous 12 calibre en acier soudé. 3-point monter la poignée de verrouillage en acier avec 3/8" tiges de diamètre et de prévoir un cadenas (cadenas non fourni). 6" H base/jambes qui permettent d’accéder pour chariots élévateurs ; trous percés au préalable permettant de traine au sol. (faite en acier 3/16"). Étagères boulon en place facilement à l’aide de fixations fournies et ajuster sur centres de 2-1/4". Armoires incluent 2 étagères un fixe un réglable un compartiment et une tringle pour suspendre les vêtements. Armoire est livré prêt pour utilisation. Finition de manteau de poudre grise durable.
Extra résistant tous 12 calibre en acier soudé. 3-point monter la poignée de verrouillage en acier avec 3/8" tiges de diamètre et de prévoir un cadenas (cadenas non fourni). 6" H base/jambes qui permettent d’accéder pour chariots élévateurs ; trous percés au préalable permettant de traine au sol. (faite en acier 3/16"). Étagères boulon en place facilement à l’aide de fixations fournies et ajuster sur centres de 2-1/4". Armoires incluent 2 étagères un fixe un réglable un compartiment et une tringle pour suspendre les vêtements. Armoire est livré prêt pour utilisation. Finition de manteau de poudre grise durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur intérieure 47-13/16 po (121,44 cm)
- Profondeur intérieure 23-13/16 po (60,48 cm)
- Hauteur intérieure 71-13/16 po (182,4 cm)
- Poids 580 lbs (263,64 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds chariots élévateurs
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1900 lbs (863,64 kg)
- Nombre de tablettes 5
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 7
- Marque Durham MFG.
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant HDWC244878-5S95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
229,95 $
Rubbermaid® angle balai avec manche en aluminium, qté par paquet : 6
Article nº : 240778
Pas encore évalué
311,70 $
® Durham Armoire combinée robuste, 48 po L x 24 po P x 78 po H, entièrement soudée, gris
2915,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires