Prix : 1 099,00 $
Les clients ont également été consultés
Insee pivotant en laiton massif de 90 degrés NPT plein débit pour les applications de distribution de carburant. L'acier plaqué nickel électroless pivote sur les sceaux pivotants de 1" modèles Swivel: Nitrile
Robuste bobine de piédestal unique caractéristiques Coxreels exclusive Super Hub™ double bras de soutien à essieu Guide s'ajuste au mur, plancher, véhicule - positions aériennes Solide une pièce, jauge lourde 1/4 " base en acier - poteau de soutien pour une stabilité maximale 1 " essieu en acier massif roulements de précision lubrifiés pour une rotation lisse
La rétraction contrôlée accélère jusqu'à 80 % plus lentement sur ez-Coil® modèles de cliquet plaqué en zinc. Le mécanisme de cliquet de verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
- Construction en acier lourd de qualité professionnelle. Durable propriétaire CPC™ procédé de manteau de poudre. Les bords roulés et les disques côtelés assurent la solidité et la sécurité. Principale garantie limitée du fabricant à 2 ans. Made in U.S.A. - vendu & pris en charge dans le monde entier
- SWIVEL - Machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel for fuel dispensing applications.
- CARTRIDGE MOTOR - Lubricated et moteur de type cartouche fermé est facilement amovible pour un entretien sûr et pratique.
- CNC SPUN DISCS - Disques robustes et côtelés de CNC avec des bords roulés pour une plus grande résistance, une durabilité, une protection du tuyau et la sécurité de l'opérateur.
- 1/4" STEEL BASE - Sturdy monopielle conception du piédestal avec base en acier solide une pièce et poteau de soutien, pas de soudure, pour une stabilité maximale. Système exclusif de support ™ essieu Super Hub.
- MULTI-POSITION GUIDE ARM - Le bras de guidage polyvalent s'ajuste aux positions de montage du mur, du plancher, du plafond et du véhicule.
- AUTRES FEATURES INCLUDE - longue durée, résistant aux copeaux et la rouille inhibant la finition de manteau de poudre CPC, arrêt de tuyau en caoutchouc solide réglable, tuyau de distribution de carburant, et solide lubrifié de façon permanente. roulements de précision.
- 1" Roulements de précision lubrifiés permanents
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/4 en
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 25 pi (7,62 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 25 pi (7,62 m)
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Poids 57 lbs (25,91 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Carbryn en caoutchouc
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Plage de température -20 à 190 ° F
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Carburant
- Marque Coxreels
- LB/PO2 lb/po2 300
- Série Tuyau de carburant SH
- Matériau Acier
- Température maximale 190 ° F
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Numéro de référence du fabricant SHF-N-525
- Inlet 3/4 po
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fill-Rite N075UAU10,3/4" Auto Nozzle w/Hook,Unleaded Gasoline,Red, 2,5-14,5 GPM,End of Delivery Hose
Article nº : B2094115
Pas encore évalué
219,95 $
Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement
Article nº : B2094117
Pas encore évalué
96,95 $
Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne
Article nº : B2094132
Pas encore évalué
73,95 $
Économisez 50,00 $ avec ce produit comparable
Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
Article nº : B250745
Expédition en un jour ouvrable
1 049,00 $
comparer les élémentsCoxreels SHF-N-525 3/4 "x 25" débit de carburant rétractable pour le printemps 300psi acier enrouleur
1099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires