Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TPI 96 Vitesse Variable CFDH96 rideau d’Air 3/4 HP 9222 CFM 12' hauteur de porte Max

TPI 96 Vitesse Variable CFDH96 rideau d’Air 3/4 HP 9222 CFM 12' hauteur de porte Max

Item #: WB795786

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 701,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

RIDEAUX D’AIR DE VITESSE VARIABLE
Pour une utilisation au-dessus des portes d’entrée et les portes de l’entrepôt industriel. Crée une barrière invisible pour éviter la poussière, la saleté, fumées et insectes de s’infiltrer dans les milieux de travail et maintient la température de l’espace constante. Empêche la perte d’air frais et maintient un environnement propre. boîtier en acier rigide de calibre 20. Finition de peinture poudre époxy. CFP robuste, moteur à entraînement direct est lubrifiée en permanence et a la protection contre les surcharges thermiques pour la longue vie. Double isolation protection pour un fonctionnement silencieux. Comprend un contrôleur de vitesse SCR pour la commande de volume d’air. Ailettes de décharge réglable s’étendent à toute la largeur de l’unité pour une circulation d’air optimale. 115V. Répertorié UL. Les modèles HP 3/4 pour des ouvertures jusqu'à 12Â'H. Note : unité de 96 po se compose de deux unités de 48 po, chacune avec son propre cordon d’alimentation.

Pour les Modules de chauffage, qui transformer rideaux d’Air en unités de contrôle de température, cliquez ici.

Cliquez ici pour afficher le manuel de l’utilisateur.

Caractéristiques techniques du produit

  • MARQUETPI
  • LARGEUR (PO)96 (243,84 cm)
  • PROFONDEUR (PO)12-1/2 (31,75 cm)
  • HAUTEUR (PO)16-3/4 (42,55 cm)
  • POUCES DE LARGEUR DE PORTE96 (243,84 cm)
  • PIEDS DE HAUTEUR MAXIMALE PORTE12 (3,66 m)
  • FINI DE COULEURBlanc
  • ASSEMBLÉEAssemblé
  • CFM HAUTE9222
  • CFM FAIBLE1812
  • TR/MIN1662 / 500
  • TENSION115
  • AMPÈRES11,8 
  • WATTS1172 / 336
  • PUISSANCES EN CHEVAUX3/4
  • OPTION CHAUFFAGENon chauffé
  • DÉCIBELS (DB)69
  • APPROBATIONS OU CERTIFICATIONSListé UL
  • ANS DE GARANTIE LIMITÉE1
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTCFDH96
  • MODÈLE795786
  • PIEDS DE HAUTEUR DE PORTE12 (3,66 m)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
TPI 96 Vitesse Variable CFDH96 rideau d’Air 3/4 HP 9222 CFM 12' hauteur de porte Max

TPI 96 Vitesse Variable CFDH96 rideau d’Air 3/4 HP 9222 CFM 12' hauteur de porte Max

Item #: WB795786