Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Albion® roulette institutionnels - Rigide 3-1/2 « Diamètre 300 Capacité Lbs.
Cette roulette de série DC Albion est idéal pour les marchés institutionnels. Comprend non-troubler les jantes de TPR et s’enfiler des gardes. Idéal pour une utilisation sur des chariots de dolly, affichage voiturettes, chariots médicaux et mallettes de transport. Rig plaqué zinc. Capacité de 300 lb. Diamètre de la roue mesure 3-1/2 pouces. Largeur de la roue avant est de 1-1/4 pouces et hauteur de roulette est de 4-3/4 pouces. Gris foncé finition.
Cette roulette de série DC Albion est idéal pour les marchés institutionnels. Comprend non-troubler les jantes de TPR et s’enfiler des gardes. Idéal pour une utilisation sur des chariots de dolly, affichage voiturettes, chariots médicaux et mallettes de transport. Rig plaqué zinc. Capacité de 300 lb. Diamètre de la roue mesure 3-1/2 pouces. Largeur de la roue avant est de 1-1/4 pouces et hauteur de roulette est de 4-3/4 pouces. Gris foncé finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Diamètre de la roue 3-1/2 po (8,89 cm)
- Gamme de diamètre de roue 0 à 3 pouces
- Espacement des boulons 1-3/4 x 2-13/16 à 3-1/16 po
- Taille de la plaque 3-5/8 x 2-1/2 in
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Indice de roulette Medical
- Type de frein Pas de frein inclus
- Matériau de la roue Caoutchouc thermoplastique
- Type Léger
- Marque Albion
- Caster Type Rigide
- Numéro de référence du fabricant DCXS03X31-R
- Couleur Gris
- Matériau de la plate-forme de roulette Zinc plaqué
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Curtis
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-4 pour 4" Casters
Article nº : 988731
Pas encore évalué
105,95 $
109,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 4" Molded Plastic Wheel 420 Lb. Capacité
Article nº : 748205
Pas encore évalué
30,95 $
72,95 $
Albion® roulette institutionnels - rigide 3-1/2" diamètre 300 lb Cap. -DCXS03X31-R
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires