Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Cette roulette de série DC Albion est idéal pour les marchés institutionnels. Comprend non-troubler les jantes de TPR et s’enfiler des gardes. Idéal pour une utilisation sur des chariots de dolly, affichage voiturettes, chariots médicaux et mallettes de transport. Rig plaqué zinc. Roulette pivotante dispose d’un chemin de roulement double roulement à billes. Capacité de 300 lb. Diamètre de la roue mesure 3-1/2 pouces. Largeur de la roue avant est de 1-1/4 pouces et hauteur de roulette est de 4-3/4 pouces. Gris foncé finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Diamètre de la roue 3-1/2 po (8,89 cm)
- Gamme de diamètre de roue 0 à 3 pouces
- Espacement des boulons 1-3/4 x 2-13/16 à 3-1/16 po
- Taille de la plaque 3-5/8 x 2-1/2 in
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Indice de roulette Medical
- Type de frein Pas de frein inclus
- Matériau de la roue Caoutchouc thermoplastique
- Type Léger
- Marque Albion
- Caster Type Pivotant
- Numéro de référence du fabricant DCXS03X31-S
- Couleur Gris
- Matériau de la plate-forme de roulette Zinc plaqué
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le diamètre de trou de boulon pour élément #B196036 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Espacement de trou de boulon est 5/16" diamètre.
-
Shepherd® Pivotante Plaque supérieure Soft Tread Caster Avec Frein, 75mm Dia., Noir
Article nº : B195982
Pas encore évalué
36,95 $
Roulette de la bande de roulement doux plaque supérieure pivotante Shepherd® - noir ø 75 mm
Article nº : B195981
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 4" Molded Plastic Wheel 420 Lb. Capacité
Article nº : 748205
Pas encore évalué
30,95 $
109,95 $
Albion® roulette institutionnels - chapeau pivotant 3-1/2" diamètre 300 lb. -DCXS03X31-S
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires