Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Albion® roulette institutionnels - Pivotant 3" chapeau de 275 lb de diamètre. - DCXS03031-S

Albion® roulette institutionnels - chapeau pivotant 3" diamètre 275 lb. -DCXS03031-S

Article nº : WBB196010

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Rigide
  • Pivotant

Pivotant

Souvent achetés ensemble

  • Albion® roulette institutionnels - Pivotant 3" chapeau de 275 lb de diamètre. - DCXS03031-S
  • Shepherd® Pivotante Plaque supérieure Soft Tread Caster Avec Frein, 75mm Dia., Noir

    36,95 $

  • Roulette de la bande de roulement doux plaque supérieure pivotante Shepherd® - noir ø 75 mm

    31,95 $

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Albion® roulette institutionnels - 4" rigide diamètre 325 lb, Cap. - DCXS04031-R

Albion® roulette institutionnels - rigide 4" diamètre 325 lb Cap. -DCXS04031-R

Shepherd® filetée tige souple de bande de roulement roue avant - 50mm ø 5/16-18 x 1 tige gris

Shepherd® filetée tige souple de bande de roulement roue avant - 50 mm ø 5/16-18 x 1 tige gris

Albion® roulette institutionnels - Pivotant 3-1/2" chapeau de 300 lb de diamètre. - DCXS03X31-S

Albion® roulette institutionnels - chapeau pivotant 3-1/2" diamètre 300 lb. -DCXS03X31-S

Albion® roulette institutionnels - 3" rigide diamètre 275 lb, Cap. - DCXS03031-R

Albion® roulette institutionnels - rigide 3" diamètre 275 lb Cap. -DCXS03031-R

Albion® roulette institutionnels - 3-1/2 rigide "chapeau de diamètre 300 lb. - DCXS03X31-R

Albion® roulette institutionnels - rigide 3-1/2" diamètre 300 lb Cap. -DCXS03X31-R

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Albion® institutionnel roulette pivotante avec frein 3-1/2" dia. 300 lb Cap. - DCXS03X31-SF

Albion® institutionnel roulette pivotante avec frein 3-1/2" dia. Cap de 300 lb. DCXS03X31-SF

Albion® roulette institutionnels - 5" rigide diamètre 350 lb, Cap. - DCXS05031-R

Albion® roulette institutionnels - rigide 5" diamètre 350 lb Cap. -DCXS05031-R

Shepherd® poignée anneau tige semelle souple roulette avec frein - 100mm ø 7/16 x 1-7/16 tige Black

Roulette souple avec frein, tige à collier de serrage, diam. de 100 mm, tige de 7/16 x 1-7/16, noire

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Albion® roulette institutionnels - Pivotant 3 » Diamètre 275 Capacité Lbs.

Cette roulette de série DC Albion est idéal pour les marchés institutionnels. Comprend non-troubler les jantes de TPR et s’enfiler des gardes. Idéal pour une utilisation sur des chariots de dolly, affichage voiturettes, chariots médicaux et mallettes de transport. Rig plaqué zinc. Roulette pivotante dispose d’un chemin de roulement double roulement à billes. Capacité de 275 lb. Diamètre de la roue mesure 3 pouce. Largeur de la roue avant est de 1-1/4 pouces et hauteur de roulette est de 4-1/4 pouces. Gris foncé finition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Gamme de diamètre de roue 0 à 3 pouces
  • Espacement des boulons 1-3/4 x 2-13/16 à 3-1/16 po
  • Taille de la plaque 3-5/8 x 2-1/2 in
  • Capacité de poids 275 lbs (125 kg)

Détails du produit

  • Indice de roulette Medical
  • Type de frein Pas de frein inclus
  • Matériau de la roue Caoutchouc thermoplastique
  • Type Léger
  • Marque Albion
  • Caster Type Pivotant
  • Numéro de référence du fabricant DCXS03031-S
  • Couleur Gris
  • Matériau de la plate-forme de roulette Zinc plaqué
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : Anthony

    Date de : Mars 31, 2022

    ROUES
    Votre commentaire :
    génial
  • Reviewer : Glen

    Date de : Avril 23, 2019

    Les meilleures roulettes disponibles
    Votre commentaire :
    Voici le troisième ensemble de roulettes en deux ans sur mon cas bande de route matériel. 100 montre une année faire ils obtenir abusés. Ceux-ci devront jamais remplacer. Je ne pouvais pas trouver meilleures roulettes n’importe où pour n’importe quel prix.
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
Albion® roulette institutionnels - Pivotant 3" chapeau de 275 lb de diamètre. - DCXS03031-S

Albion® roulette institutionnels - chapeau pivotant 3" diamètre 275 lb. -DCXS03031-S

Article nº : WBB196010

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Albion® roulette institutionnels - Pivotant 3" chapeau de 275 lb de diamètre. - DCXS03031-S
    Albion® roulette institutionnels - Pivotant 3" chapeau de 275 lb de diamètre. - DCXS03031-S
    Albion® roulette institutionnels - Pivotant 3" chapeau de 275 lb de diamètre. - DCXS03031-S
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant