Prix : 659,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-9 659,00 $ ch.
- Acheter 10+ 629,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
POUTRES
Les rayonnages à palettes fendues Interlake Mecalux sont les éléments horizontaux du système de rayonnages à palettes dans lesquels les charges sont placées. Ces poutres de rayonnage à palettes sont fabriquées à partir d’une seule pièce d’acier laminée, avec une soudure continue sur sa base. Chaque niveau de charge est formé de deux poutres, une poutre à chaque poteau du châssis. Les poutres de rayonnage à palettes en forme de goutte d’eau peuvent être utilisées pour les cadres de rayonnages à palettes verticaux boulonnés en forme de goutte d’eau d’Interlake Mecalux ou les cadres de rayonnages à palettes verticaux soudés en forme de goutte d’eau d’Interlake Mecalux.
CARACTÉRISTIQUES :
Les poutres profilées de 16 GA ont des plaques d’extrémité soudées
Plaques d’extrémité insérées dans la face du cadre vertical en forme de goutte d’eau
Les poutres sont maintenues en place dans le cadre à l’aide de deux dispositifs de verrouillage de sécurité à ressort par poutre
La connexion châssis-poutre à verrouillage du piston s’adapte et se verrouille automatiquement, et protège contre le déplacement accidentel du faisceau.
Les poutres de marche en forme de goutte d’eau de 2-3/4 po L x 1-5/8 po s’adaptent aux barres transversales et au platelage.
Certifié par le Rack Manufacturers Institute, Inc. (RMI)
Pour sélectionner la charge faisceau déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau.
Vendus par paire (* prix est par paire).
Poids &Dimensions
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Poids 63,8 lbs (29 kg)
- Hauteur du faisceau 4-1/2 po (11,43 cm)
- Connexion Larme
Détails du produit
- Description Non fendue
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 2
- Marque Interlake Mecalux
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 4585 lbs (2 084,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant IB45ET12000RRA2000-P
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Commentaire du client
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Vs non fendues fendue ? Quelle est la différence fonctionnelle ?
Question posée par : Gary, 28, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Gary, les deux styles sont laminées avec une soudure continue sur la base, mais aussi un profil d’étape 1-5/8". Fendue styles incluent également des trous oblongs situés à des intervalles 1" pour la mise en place facile et la connexion de divers accessoires tels que rouleau à barres transversales. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
555,00 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
42,95 $
70,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
167,50 $
Interlake Mecalux palettier (Unslotted) faisceau paire 120" L - 4585 Lbs Cap/Pr (2 pcs)
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires