Souvent achetés ensemble
Prix : 1 357,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
48" large armoire fournit 33 % plus d’espace mémoire. Zone industrielle formé étagères ont un 400 lb de capacité de charge. Planeuses intégrés compensent pour les sols inégaux. Trois points de verrouillage de porte pour une sécurité maximale. Portes renforcées offrent résistance & durabilité. Les onglets intégrés de support d’étagère fixent étroitement des étagères à l’armoire sans agrafes ou pièces ajoutées, charnières lourdes de feuille. 1 Year Limited Warranty.All Tennsco produits sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur intérieure 46 in (116,84 cm)
- Profondeur intérieure 22-5/8 po (57,47 cm)
- Hauteur intérieure 76 in (193,04 cm)
- Poids 230 lbs (104,55 kg)
- Épaisseur 20 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Serrure unique
- Nombre de compartiments 5
- Marque Tennsco
- Type de porte Solide
- Série Jumbo
- Numéro de référence du fabricant J2478SU-BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Singled™ Side Persevered Bin Rack avec bacs bleus 24(E), 36 » L x 15"P x 50"H
Article nº : 550164BL
Pas encore évalué
555,00 $
12,50 $
Tennsco® 6-Tier 6 Door Box Locker w / Legs, 12 « L x 12 « P x 78 « H, Gris moyen, Assemblé
Article nº : 979167G
Pas encore évalué
759,00 $
Tennsco® Armoire de rangement robuste Jumbo de calibre 20, 48 po L x 24 po P x 78 po H, noir
1357,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires