Souvent achetés ensemble
Prix : 2 836,00 $
Les clients ont également été consultés
Fermeture automatique Double - capacité de Galates 90 - 2-plateau
Armoires de sécurité inflammables Justrite® se conformer à la National Fire Protection Association inflammables combustibles liquides Code #30 et OSHA 1 910,106 standard pour le stockage inflammable liquides 1 2 et 3. FM approuvé. Double paroi en acier soudé de calibre 18 avec 1 1/2 "entrefer d’isolation permet de garder des températures vers le bas. Cette armoire de stockage de sécurité intègre un Grounding connecteur. Les orifices de ventilation double 2" de ce cabinet inflammable peuvent se connecter à un système d’échappement. Armoire de sécurité a un 2" D fuite seuil preuve pour contenir les déversements. Les étagères en acier galvanisé de 350 lb de cette armoire liquide inflammable s’ajustent à des incréments de 3 po et sont dotées d’une conception SpillSlope qui dirige les déversements vers le dos et le bas de l’armoire de sécurité. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Justrite® inflammables armoire comporte une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre et loquet verrouillable pour la sécurité. Système verrouillage automatique en acier inoxydable 3-point fournit verrouillage positif de la porte. Adjustable leveling pieds pour les sols inégaux. La finition durable du manteau de poudre avec l’étiquette d’avertissement réfléchissant trilingue Haz-Alert offre une visibilité élevée. 10 an de garantie limitée.
Double porte auto-fermée se ferme automatiquement uniquement en cas d’incendie lorsque la liaison fusible fond à 165 ° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Poids 480 lbs (218,18 kg)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Nombre de tablettes 2
- Capacité (18) bidons de 5 gallons
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Justrite
- Type de porte Gites à proximité
- Numéro de référence du fabricant 899020
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, OSHA
- Approuvés par Factory Mutual System.
- Rencontre l’approbation de la National Fire Protection Association inflammables liquides du code #30.
- Répond aux exigence de l’Occupational Safety and Health Administration 1910.106.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brian Ostling
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
N’EST-CE COFFRET UL
Question posée par : Richard, 26, 2018 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Richard, ce cabinet est FM répertoriées mais pas approuvé par UL. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
259,95 $
Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
Article nº : 270255
Pas encore évalué
1 347,00 $
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
Article nº : 316063
Pas encore évalué
1 199,00 $
509,00 $
309,95 $
239,95 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Armoire pour produits inflammables Justrite avec double porte à fermeture automatique, 90 gallons
2836,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires