Souvent achetés ensemble
Prix : 10 455,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kool-It KTSR-3 - Réfrigérateur, Reach-In, 72 pi³, compresseur monté sur le dessus, 3 portes, 115V
Kool-It KTSR-3 monter compresseur réfrigérateur Top - 3 DoorsThe Kool-It Top Mount compresseur 3-Section Reach-réfrigérateur a 3 portes en acier inoxydable massif. L’unité comprend 9 étagères pouvant accueillir des plaques pleine grandeur. Comprend des roulettes résistantes 4" w / 2 freins avant. Le haut de la page réfrigérateur à compresseur est ETL et évalué à Energy Star®.
Conception durable
Kool-It KTSR-3 monter compresseur réfrigérateur Top - 3 DoorsThe Kool-It Top Mount compresseur 3-Section Reach-réfrigérateur a 3 portes en acier inoxydable massif. L’unité comprend 9 étagères pouvant accueillir des plaques pleine grandeur. Comprend des roulettes résistantes 4" w / 2 freins avant. Le haut de la page réfrigérateur à compresseur est ETL et évalué à Energy Star®.
Conception durable
- Acier inoxydable intérieur & extérieur
- étagères de fil PE enduit 9 réglables, poids lourds,
- Éclairage intérieur incandescent
- Affichage digital de la température
- Serrures de porte
- 115V - installation d’un plugin simple
- Portes à fermeture automatique avec fonction ouverte séjour
- Joints serrés avec garniture vinyle magnétique
- Alerte de la porte ouverte après 5 minutes
- Polyuréthane haute densité de mousse en lieu isolé des corps, sans CFC
- Grand évaporateur & condenseur pour rapide refroidissement et une plus grande efficacité
- Bas Mont compresseur fournit des économies d’énergie et de la facilité de service
- Conçu pour la mobilité, fiabilité & efficacité dans les cuisines commerciales
- Système de dégivrage automatique
- Système de commande numérique de la température
Poids &Dimensions
- Largeur 81 in (205,74 cm)
- Profondeur 32-2/3 po (82,97 cm)
- Hauteur 81-4/5 po (207,77 cm)
Détails du produit
- Plage de température 33 à 39 ° F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 12,5 A
- Nombre de portes 3
- Type de réfrigérant R134A
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 115 V
- Description Reach-In réfrigérateur
- Nombre de tablettes 9
- Type d’étagère PE enduit clayettes
- Capacité 72 pi³ (2,04 cu.m)
- Type de verrou Oui
- Marque Kool-It
- Type de porte Portes à charnières en acier inoxydable
- Lumière Éclairage LED
- Numéro de référence du fabricant KTSR-3
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Dégivrage automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications C-ETL-US, ETL-S
- Label Energy Star Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 859,00 $
Kool-It KTSR-3 congélateurs réfrigérateur 72 pi3 argent
10455,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires