Souvent achetés ensemble
Prix : 155,95 $
- Quick Bit-Loading 1/4 po. Hex Chuck pour l'insertion et la libération de bits avec une main
- Gauge de carburant de batterie pour afficher le temps d'exécution restant
- Metal Gear Logement pour la durabilité du chantier
- LED intégrée pour l'illumination des points de travail sombres
- Déclencheur de vitesse variable pour le contrôle de la puissance de sortie
- Côté et grip sur-mold pour la protection sûre de la surface de travail
- 2401-20 Outil nu
Outil simple seulement. Batterie & chargeur vendu séparément
Poids &Dimensions
- Poids 1,6 lbs (.73 kg)
- Taille du mandrin 1/4 en
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Couple de serrage 175 lb-po
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion (non inclus)
- Nombre de piles incluses 0
- Kit Outil simple
- Tension 12 V
- Description Tournevis électrique sans fil
- Base d’ACC Oui
- Capacité en bois 1/2 po
- Comprend Bare outil seulement
- Paramètres d’embrayage 14 + 1
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Type Tournevis à 2 vitesses
- Marque Milwaukee
- Style Poignée pistolet
- T/mn maximum 500 tr/min
- Capacité en acier 1/4 po
- Numéro de référence du fabricant 2401-20
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-32-4604 SHOCKWAVE™ #2 Phillips Insert Bit 1" Contractor Pack (25 Pack)
Article nº : B1403688
Pas encore évalué
25,95 $
379,95 $
Milwaukee® 48-11-2412 12V Li-ion M12 3Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B864037
Pas encore évalué
215,95 $
375,95 $
Milwaukee 2415-20 M12 3/8 » Right Angle Drill/Driver (Outil uniquement)
Article nº : B1403088
Pas encore évalué
175,95 $
Milwaukee M12 FUEL™ Kit combo sans fil 2 outils: 1/2"Hammer Drill, 1/4"Hex Impact Driver,3497-22
Article nº : B2396275
Pas encore évalué
489,95 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
Milwaukee® 48-59-2001 M4™ Chargeur
Article nº : B1170402
Pas encore évalué
80,95 $
Milwaukee® 48-32-4004 SHOCKWAVE 32-Piece Impact Driver Bit Set
Article nº : B1798582
Pas encore évalué
33,95 $
Milwaukee 2401-20 M12 Cordless Screwdriver (Bare Tool Only)
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires