Prix : 489,95 $
The M18™ Cordless 1/2" Compact Impact Wrench is the most powerful 1/2" compact impact wrench in its class and offers the best power to size ratio among like competitors. Doté d®'un moteur sans cadre de 4 mètres construit par Milwaukee et d’un mécanisme d’impact optimisé, ce pilote d’impact offre jusqu’à 2 450 tr/min, 3 350 IPM et 183 pieds lb de couple de fixation pour des performances de pointe. REDLINK™ Intelligence offre une protection optimisée en matière de performances et de surcharge à l’aide d’une communication système totale entre l’outil, la batterie et le chargeur. La clé d’impact compacte M18™ Sans fil de 1/2 pouces est dotée d’une enclume Pin-Detent de 1/2 pouces pour une rétention maximale de prise, d’une lumière LED pour éclairer les surfaces de travail, et comprend un clip de ceinture entièrement métallique et réversible pour un stockage temporaire des outils.
Caractéristiques :
- Milwaukee® moteur sans châssis 4-Pole: Dispose d’un design robuste pour une durée de vie plus longue, plus de puissance et plus de temps de course que n’importe quel concurrent brossé
- Milwaukee® mécanisme d’impact conçu : offre une puissance maximale et une vitesse d’application pour une plus grande efficacité au travail
- REDLINK™ Intelligence : fournit des performances optimisées et protection contre les surcharges à l’aide de système total de communication entre l’outil, batterie et chargeur
- 1/2 » Anvil avec Pin Detent
- (1) M18™ 1/2 » Clé d’impact avec Pin Detent (2659-20)
- Clip ceinture (1)
Outil simple seulement. Batterie & chargeur vendu séparément
Poids &Dimensions
- Poids 3,4 lbs (1,55 kg)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Couple de serrage 183 pi-lb lb-po
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Type de l’enclume Detent d'épingle
- Type de batterie Lithium-Ion (non inclus)
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 18 V
- Kit Outil simple
- Description Clé à chocs
- Comprend Outil nu et clip de ceinture
- Nombre de chargeurs inclus 0
- Type Standard
- Marque Milwaukee
- Taux d’impact (BPM) 0-3350
- Vitesse 0-2450 pi/min
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant 2659-20
Garantie
- Garantie 5 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GLENN
Date de : Mai 27, 2022
-
Reviewer : Don
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Travail sur les autobus Et cela est utile pas autant de puissance qu’un pistolet à air comprimé, mais vous ne pouvez pas toujours travailler dans le côté cela est utile, je travaille sur le côté
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-89-4445 SHOCKWAVE™ 10pc. Ensemble de bits de forage Hex
Article nº : B1402753
Pas encore évalué
46,95 $
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
409,95 $
215,95 $
299,95 $
SUNEX outils 2641 19 PC. 1/2" 3/8"-1-1/2 en voiture » jeu de douilles SAE Deep Impact
Article nº : B982869
Pas encore évalué
375,95 $
DeWALT® Impact Ready Socket Set, DW22812, 1/2" Drive, 10 pièces
Article nº : B1106873
Pas encore évalué
99,95 $
389,95 $
Milwaukee 5262-21 7/8" SDS Plus Rotary Hammer Kit
Article nº : B1403389
Pas encore évalué
359,95 $
IRWIN VISE-GRIP® 71 4 pièces l’Original™ verrouillage pince Set W / pochette
Article nº : B753425
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 52-9/16" 13 Tiroir Black Roller Cabinet - Chest Combo
Article nº : 535488
Pas encore évalué
1 119,00 $
Milwaukee 265-20 M18 Sans fil 1/2" Impact Wrench W/ Pin Detent (Bare Tool Only)
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires