Prix : 6 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Inclut la hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Système de contrôle Digital de la température fournit le contrôle de température précis et constant. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Retard moteur de ventilateur évaporateur automatique aide à augmenter la durée de vie du compresseur. Compresseur haut Mont garantit performance et rendement élevé. L’intérieur possède un éclairage incandescent. Se déplace facilement sur 4" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Longueur cordon d’alimentation comprend 9 pieds. Réfrigérateur offre 33 38° F température. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. Produit vedette de l’énergie. 28-3/4" W x 28-7/16" D x 78 « H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-3/4 po (73,03 cm)
- Profondeur 28-7/16 po (72,23 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Demi-solide porte
- Nombre de tablettes 3
- Matériau de la porte Demi-solide
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Capacité 24 pi³ (.68 cu.m)
- Ampérage 5,5 A
- Nombre de portes 2
- Marque Turbo Air
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant M3R24-2-N
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Turbo Air série M3 Reach in Freezer, Porte pleine, 24 pi³, Acier inoxydable
Article nº : B237474
Pas encore évalué
9 009,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Slim Open Top Trash Can, 8 gallons
Article nº : 641442SS
Pas encore évalué
185,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
129,95 $
Global Industrial™ Boîte à ordures carrée de recyclage, 35 gallons, bleu
Article nº : 641439RBL
Pas encore évalué
81,95 $
3 669,00 $
Turbo Air M3R24-2-N demi solide porte 24 pi3 en acier
6839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires