Prix : 9 415,00 $
Les clients ont également été consultés
Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Inclut la hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Système de contrôle Digital de la température fournit le contrôle de température précis et constant. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-290D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Retard moteur de ventilateur évaporateur automatique aide à augmenter la durée de vie du compresseur. Compresseur haut Mont garantit performance et rendement élevé. L’intérieur possède un éclairage incandescent. Se déplace facilement sur 4" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Longueur cordon d’alimentation comprend 9 pieds. Réfrigérateur offre 33 38° F température. NSF et cETL approuvés. ISO 9001 & CEC certifié. Produit vedette de l’énergie. 51-3/4" W x 28-7/16" D x 78 « H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Largeur 51-3/4 po (131,45 cm)
- Profondeur 28-7/16 po (72,23 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Porte pleine
- Nombre de tablettes 6
- Matériau de la porte Solide
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 47 pi³ (1,33 cu.m)
- Ampérage 9,2 A
- Nombre de portes 2
- Marque Turbo Air
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant M3R47-2-N
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF, cETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
Article nº : 243010
Pas encore évalué
4 148,00 $
Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 4'L x 6'L, Noir
Article nº : 800324
Pas encore évalué
279,95 $
109,95 $
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 859,00 $
Économisez 6 009,00 $ avec ce produit comparable
Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes pleines, 47 pi³
Article nº : 243008
Disponible autour du 09/07/2024
3 406,00 $
comparer les élémentsTurbo Air M3R47-2-N porte pleine réfrigérateur 47 pi3 en acier
9415,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires