Prix : 265,95 $
Le puissant M12™ lithium-ion sans fil 1/4" Hex 2-Speed Screwdriver offre 275 en livres de couple et 0-400/0-1 500 tr/min. Son design compact, léger et durable signifie plus de confort et d'efficacité sur le chantier. Sa taille compacte permet aux utilisateurs de travailler dans des espaces restreints. La lumière LED embarquée et la jauge de carburant vous aident à augmenter la productivité et à éviter les interruptions.
Caractéristiques :
- Délivre jusqu'à 275 lb de couple
- Jauge de batterie de bord carburant affiche reste le moment de l’exécution
- Nouveau design de poignée ergonomique pour un confort accru
- 1/4" Hex Quick Change Chuck pour des changements de bits à une main
- (1) M12 1/4" Hex 2-Speed Screwdriver (2406-20)
- (2) M12™ REDLITHIUM™ Batterie (48-11-2401)
- (1) M12™ chargeur de batterie au Lithium-ion (48-59-2401)
- Clip ceinture (1)
- Housse de transport (1)
Poids &Dimensions
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
- Taille du mandrin 1/4 en
- Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Couple de serrage 275 lb-po
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 2
- Kit Kit
- Tension 12 V
- Description Tournevis électrique sans fil
- Base d’ACC Oui
- Comprend (2) Batteries, Chargeur, Clip de ceinture, Cas
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Type Tournevis à 2 vitesses
- Marque Milwaukee
- Style Poignée pistolet
- T/mn maximum 1500 rpm
- Numéro de référence du fabricant 2406-22
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-89-4445 SHOCKWAVE™ 10pc. Ensemble de bits de forage Hex
Article nº : B1402753
Pas encore évalué
46,95 $
129,95 $
Milwaukee® 48-32-4604 SHOCKWAVE™ #2 Phillips Insert Bit 1" Contractor Pack (25 Pack)
Article nº : B1403688
Pas encore évalué
25,95 $
379,95 $
Milwaukee® 48-11-2412 12V Li-ion M12 3Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B864037
Pas encore évalué
215,95 $
Milwaukee 2415-20 M12 3/8 » Right Angle Drill/Driver (Outil uniquement)
Article nº : B1403088
Pas encore évalué
175,95 $
Milwaukee 2402-20 M12 FUEL 1/4 » Hex 2 vitesses Tournevis (outil nu uniquement)
Article nº : B1403109
Pas encore évalué
249,95 $
Milwaukee M12 FUEL™ Kit combo sans fil 2 outils: 1/2"Hammer Drill, 1/4"Hex Impact Driver,3497-22
Article nº : B2396275
Pas encore évalué
489,95 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
6,00 $
Milwaukee® 48-59-2001 M4™ Chargeur
Article nº : B1170402
Pas encore évalué
80,95 $
Milwaukee 2406-22 M12 1/4" Hex 2-Speed Screwdriver Kit
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires