Souvent achetés ensemble
Prix : 2 065,00 $
Workbench Comprend 1-5/8 « d’épaisseur En plastique Square Edge Top soutenu par des pieds tubulaires en acier de calibre carré 14 de 2 « robustes. Le banc 36"H est testé pour Capacité de 2 000 lb. Poids doit être réparti uniformément. Finition de manteau de poudre. Montage facile et rapide.
Tablier d’alimentation pré-câblé comprend 3 prises duplex 15 ampères / 115V, un disjoncteur et un cordon d’alimentation à déconnexion rapide de 13 L.
Kit d’étagère inférieure mesure 25 « D avec 4 séparateurs en carton et une étagère de stockage de 5 « H.
Kit de roulettes comprend des roulettes pivotantes phénoliques de 5 po avec freins.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur supérieure 1-5/8 po (4,13 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type d’alimentation Trois Duplex Amp 15, 115 volts points de vente
- Type Table d’emballage
- Top Matériel Plastique stratifié
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Banc d’emballage avec kit d’étagère inférieure et prises de courant
- Roulettes 5" Locking Phenolic
- Type de jambe Fixe
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Oui
- Famille top color Gris
- Numéro de référence du fabricant 412465AB
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
Article nº : 184381
Pas encore évalué
875,00 $
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ sacs gonflables en dunnage polywoven, 2 plis, 36"L x 48"L, qté par paquet : 30
Article nº : 244255
Pas encore évalué
258,00 $
57,95 $
13,75 $
Global Industrial™ Atelier d’emballage mobile W / Étagère &Puissance, Bord carré stratifié, 72 « W x 36"D
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange