Prix : 1 069,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 069,00 .
- Achetez 6-10 1 025,00 .
- Acheter 11+ 989,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Continuez a rouler vos fichiers. Nombreux bureaux partagent le système de dépôt. Avec le centre du Plan Mobile, plutôt que d’avoir à vider un récipient d’entreposage pour présenter le travail d’un groupe, vous pouvez rouler vos documents où vous le souhaitez. Aucun muss, sans chichis et sans brassage inutiles. Les fonctionnalités du système autonome de stockage mobile lourdes construction en acier de calibre. Il roule facilement à n’importe quel endroit sur quatre roulettes pivotantes de roulement à billes (2 écluse). La largeur s’ajuste pour s’adapter à 24" à pinces suspendus 42" (à commander séparément). Centre Plan mobile pouvant accueillir jusqu'à 18 pinces qui simplement glisser et sortir au besoin. Facilement mis en place.
Pinces suspendues:
Modèle B197351 - Pinces suspendues 24 "
Modèle B197352 - Pinces suspendues 30 "
Modèle B197353 - Pinces suspendues 36 "
Modèle B197454 - Pinces suspendues 42 "
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/4 à 43-3/4 in
- Profondeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
- Largeur minimale 25-3/4 po (65,41 cm)
- Profondeur min. 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur minimale 51 in (129,54 cm)
- Profondeur maximale 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur maximale 43-3/4 po (111,13 cm)
- Hauteur maximale 51 in (129,54 cm)
Détails du produit
- Description Levée de chute
- Type de construction À assembler
- Comprend Panier de fichier uniquement
- Type Rack mobile
- Marque Safco
- Type de base Mobile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5060
- Couleur Brun
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 30"W, argent, paquet de 6
Article nº : 316108
Pas encore évalué
140,95 $
129,95 $
Support de rangement mural Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 30 po, 23 po L, blanc
Article nº : 298696
Pas encore évalué
469,95 $
254,95 $
519,00 $
579,00 $
759,00 $
Base de Table de rédaction précision seulement
Article nº : B197606
Pas encore évalué
1 269,00 $
Safco® Panier mobile réglable, 43-3/4 po L x 20-1/2 po P x 51 po H, brun
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires