Prix : 1 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Gravité de Monterey, générateurs d’air chaud ventilé haut mur ne nécessitent aucun électricité pour l’opération, un allumeur pilote incomparable et des contrôles automatiques de température et de la sécurité. Le four est évacué par le toit vers l’extérieur (évacuation de matériel non inclus) permettant une installation sur un mur intérieur ou extérieur. Peut être encastré dans le mur entre 16 goujons ou saillie. Fabriqué aux Etats-Unis. Thermostat mural vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 65-3/4 po (167,01 cm)
- Poids 77 lbs (35 kg)
- Zone de couverture 700 ft²
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Gaz naturel
- Emplacement de montage Murale
- % De cote de rendement (AFUE) 69
- Efficacité thermique % 71
- Type Gravité
- Marque Williams
- Entrée BTU 35000
- Type d’allumage Piezo
- Numéro de référence du fabricant 3509622A
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 pièces 10 sur Chambre de Combustion seulement
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat mural Williams P322016
Article nº : 653858
Pas encore évalué
70,95 $
619,00 $
389,95 $
Williams souffleur 2907 Deluxe 125 CFM 115 v blanc
Article nº : B2043916
Pas encore évalué
559,00 $
Williams gratuitement permanent Kit 4901, 102" hauteur maximale, blanc
Article nº : B2043917
Pas encore évalué
519,00 $
Williams arrière Registre de sortie 6901, pour 25098 & 35098 modèles, blanc
Article nº : B2043919
Pas encore évalué
125,95 $
Williams arrière sortie Registre 6920 motorisée pose en saillie
Article nº : B2043931
Pas encore évalué
445,95 $
Ensemble de conversion du gaz naturel au propane Williams 8908, 35000 BTU
Article nº : B2043933
Pas encore évalué
149,95 $
Williams Monterey gravité Haut-Vent four 3509822 gaz naturel 35000 BTU
1749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires