Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Psi 4000 MTM Hydro-3/8 Male x 3/8 femelle 100' Painted enrouleur est le complément parfait à n’importe quel nettoyeur à haute pression. Robustes et fiables avec un socle en acier forgé et orientable en laiton pour le tuyau attaché, détient bobine de MTM Hydro sous pression. Unité est également livré avec une poignée en plastique durable. ** Veuillez noter : tuyau vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Capacité de longueur du tuyau 100 pi (30,48 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 100 pi (30,48 m)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 17,4 lbs (7,91 kg)
Détails du produit
- Max PSI 4000 psi
- Style de connexion 3/8" M -F TNP
- Type Enrouleur
- Marque MTM Hydro
- Tuyau inclus Non
- LB/PO2 4000 psi
- Matériau Acier
- Température maximale 140°F°F
- Numéro de référence du fabricant 27,0004
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit
Article nº : B799801
Pas encore évalué
159,95 $
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
159,95 $
MTM Hydro 27 3/8" X 50' Capacité 4000 PSI Steel Pressure Laveur Bobine
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires