Souvent achetés ensemble
Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Rayonnages au chromate de zinc à 4 niveaux expédiés dans une seule boîte
✓ Capacité de 600 lb de poids uniformément réparti
✓ Réglage facile des étagères sans outil par incréments de 1 pouces
Le Nexel® Zinc Chromate, 4-Tier, Shelving-In-A-Box offre des étagères pratiques et fiables qui sont toutes emballées dans une seule boîte. Utilisez notre unité d’étagères en chromate de zinc pour les salles de stockage à sec, les salles de stockage et les environnements de stockage intérieurs similaires nécessitant des étagères en chromate de zinc. Le processus unique de cuisson lie une finition au chromate de zinc directement à la surface de l’acier, ce qui donne une unité d’étagères attrayante, robuste et abordable qui est construite pour soutenir des articles avec une base lourde tels que des caisses en vrac de canettes ou de bouteilles. Cette étagère en fil est NSF approuvé pour une utilisation à sec.
Les étagères métalliques sont dotées d’une conception renforcée de ferme brevetée pour une résistance accrue et de plus grandes capacités. Rayonnage ouvert permis de l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Facilité de montage.
Comprend 4 poteaux fendus avec pieds de nivellement, 4 étagères métalliques et manchons encliquetables en plastique.
✓ Capacité de 600 lb de poids uniformément réparti
✓ Réglage facile des étagères sans outil par incréments de 1 pouces
Le Nexel® Zinc Chromate, 4-Tier, Shelving-In-A-Box offre des étagères pratiques et fiables qui sont toutes emballées dans une seule boîte. Utilisez notre unité d’étagères en chromate de zinc pour les salles de stockage à sec, les salles de stockage et les environnements de stockage intérieurs similaires nécessitant des étagères en chromate de zinc. Le processus unique de cuisson lie une finition au chromate de zinc directement à la surface de l’acier, ce qui donne une unité d’étagères attrayante, robuste et abordable qui est construite pour soutenir des articles avec une base lourde tels que des caisses en vrac de canettes ou de bouteilles. Cette étagère en fil est NSF approuvé pour une utilisation à sec.
Les étagères métalliques sont dotées d’une conception renforcée de ferme brevetée pour une résistance accrue et de plus grandes capacités. Rayonnage ouvert permis de l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Étagères dans une boîte
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromate de zinc
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant VP18367ZC
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Nexel Best Value Wire Shelving Unit 36W x 18D x 74H (400 lb shelf cap) Zinc Chromate
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAMELA
Date de : Mai 01, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
25,95 $
73,95 $
17,25 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagères en fil de chromate de zinc dans une boîte, 36 po L x 18 po P x 74 po H
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange