Souvent achetés ensemble
Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de 600 lb de poids uniformément réparti
✓ Réglage facile des étagères sans outil par incréments de 1 pouces
L’étagère-en-boîte Nexel® Black Epoxy, 4 niveaux, offre des étagères pratiques et fiables qui sont toutes emballées dans une seule boîte. Utilisez nos étagères en fil d’époxy noir pour les salles de stockage humides ou sèches et les salles de stockage nécessitant des étagères. La finition haute performance Black Epoxy est garantie contre la corrosion pendant 7 années complètes dans les applications de stockage humide ou sec. Le processus de cuisson unique lie une finition de couche de poudre époxy noire directement à la surface de l’acier, ce qui donne une unité d’étagères attrayante, robuste et abordable qui est construite pour soutenir les ingrédients et les marchandises stockées dans un environnement sec ou humide. Cette étagère époxy fil est NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Ces clayettes époxy disposent d’un design breveté treillis renforcé pour plus de solidité et une plus grande capacité. Rayonnage ouvert permis de l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Étagères dans une boîte
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Époxy noir
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant VP18487B
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifications NSF
-
Nexel Best Value Wire Shelving Unit 48W x 18D x 74H (400 lb shelf cap) Black Epoxy
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHERYL
Date de : Mai 24, 2020
-
Reviewer : Armando
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon prix, selving robuste
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
24,25 $
Nexel® Rebord en fil époxy noir, 18"L x 4"H
Article nº : AL418B
Pas encore évalué
5,50 $
Nexel® Diviseur époxy noir, 18"P x 8"H
Article nº : B2378898
Pas encore évalué
10,75 $
Étagère Nexel® 4, étagères en fil époxy noir dans une boîte, 48 po L x 18 po P x 74 po H
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange