Souvent achetés ensemble
Prix : 305,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Rayonnages métalliques chromés à 4 niveaux expédiés dans une seule boîte
✓ Capacité de 600 lb de poids uniformément réparti
✓ Réglage facile des étagères sans outil par incréments de 1 pouces
L’étagère Nexel® Chrome, 4-Tier, Shelving-In-A-Box offre des étagères pratiques et fiables qui sont toutes emballées dans une seule boîte. Utilisez nos étagères en fil de chrome pour les salles de stockage à sec et les entrepôts nécessitant des étagères en fil de chrome résilientes. La finition Chrome est garantie pour 1 années complètes dans les applications de stockage à sec. Cette étagère en fil chromé est NSF Approuvé pour une utilisation à sec et dispose d’étagères en fil de chrome solides avec une conception renforcée de ferme brevetée pour une résistance supplémentaire et un meilleur soutien. Rayonnage ouvert permis de l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Facilité de montage.
Comprend 4 poteaux fendus avec pieds de nivellement, 4 étagères métalliques et manchons encliquetables en plastique.
✓ Capacité de 600 lb de poids uniformément réparti
✓ Réglage facile des étagères sans outil par incréments de 1 pouces
L’étagère Nexel® Chrome, 4-Tier, Shelving-In-A-Box offre des étagères pratiques et fiables qui sont toutes emballées dans une seule boîte. Utilisez nos étagères en fil de chrome pour les salles de stockage à sec et les entrepôts nécessitant des étagères en fil de chrome résilientes. La finition Chrome est garantie pour 1 années complètes dans les applications de stockage à sec. Cette étagère en fil chromé est NSF Approuvé pour une utilisation à sec et dispose d’étagères en fil de chrome solides avec une conception renforcée de ferme brevetée pour une résistance supplémentaire et un meilleur soutien. Rayonnage ouvert permis de l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Étagères dans une boîte
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant VP24487NC
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagères en fil chromé, 48 po L x 24 po P x 74 po H
305,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange