Prix : 401,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel® Poly-Z-Brite® Wire Shelving Starter Unit - 1 Plateau Dunnage - 48 po l x 18 po P x 74 po H
Unités de démarrage Poly-Z-Brite® avec étagère inférieure de calage sont conçus avec une finition époxy transparente qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Unité de starter comprend 4 poteaux avec pieds nivelants, 3 étagères en fil de fer, 1 étagères de calage inférieures et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
Unités de démarrage Poly-Z-Brite® avec étagère inférieure de calage sont conçus avec une finition époxy transparente qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Unité de starter comprend 4 poteaux avec pieds nivelants, 3 étagères en fil de fer, 1 étagères de calage inférieures et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- L’étagère super forte de dunnage comporte des renforts carrés carrés de tube d’acier de 1 » autour du périmètre et vers le bas le centre de chaque étagère
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 4 poteaux, 3 étagères, 1 étagères de dunnage inférieures, et casser sur des manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NEX (en anglais seulement)Gard® agent antimicrobien
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères en fil 3
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil robuste et plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Nombre d’étagères de dunnage 1
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 600 et 1300 lb
- Numéro de référence du fabricant 184871DSZ
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
185,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S1848Z, 48 po l x 18 po P
Article nº : S1848Z
Pas encore évalué
55,95 $
73,95 $
24,25 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
25,95 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil de fer standard Poly-Z-Brite®, démarreur, 48 po L x 18 po P x 74 po H
401,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires