Souvent achetés ensemble
Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Unités de démarrage Nexelate® présentent une finition attrayante qui se compose d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Unité de démarrage comprend 4 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères en fil et en plastique sur les manches pour sécuriser les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 24486EP
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifications NSF
- Clin d’oeil sur les manches fixer facilement pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche pour fournir un blocage sûr et rapide, réglage gratuit outil.
- Approuvé par la National Sanitation Foundation.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : J
Date de : Août 23, 2019
-
Reviewer : Marie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’étagère est facile à assembler et est très robuste. -
Reviewer : Christina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
étagères est facile à assembler et robuste -
Reviewer : Franck L
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Beau. Haute qualité. Facile à assembler.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
73,95 $
25,95 $
Nexel® S2448EP Nexelate® Étagère de fil 48"W x 24"D
Article nº : S2448EP
Pas encore évalué
58,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
25,95 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 48 » L x 24 » P x 63"H
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange